Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthalteklammer 100x60 mm, PC/ABS, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahthalteklammer 100x60 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 100x60 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 100x60 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 100x60 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 100x60 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 100x60 mm, PC/ABS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-181-51060
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-51060
EAN/GTIN:
     4031026567389
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
  • Einfache und schnelle Installation durch 1/4-Drehung des Schraubendrehers an den Montagepunkten
  • Kabel werden einfach verlegt und sicher im Verdrahtungskanal gehalten
  • Kein störender Befestigungsanker ragt unter dem Kanalboden hervor
  • Die HTWD-BWR Drahthalteklammern entlasten Kanalstege, besonders an den Ecken und verhindern seitliches Vorwölben
  • Passend für die Verdrahtungskanäle HTWD-PN und HTWD-PW für alle Größen ab 40 mm (Höhe und Breite)
  • Kein Bauraumverlust: fügt sich seitlich in den Kanal ein

Die HTWD-BWR Drahthalteklammern werden an den Montagepunkten der HTWD-PN und HTWD-PW Verdrahtungskanälen verankert. Ihr Einsatz ist besonders bei vertikaler oder über Kopf Verdrahtung zu empfehlen, da die Leitungen vor dem Herausfallen gesichert sind.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
100 mm
Für Kanalhöhe:
60 mm
An Kanalbreite anpassbar:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Drahthalter, Halteklammer, Halteklammer für Verdrahtungskanal, Halteklammern, Kabelhalter, Kabelschläuche, Klammer, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.