Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthalteklammer 80x80 mm, PC/ABS, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahthalteklammer 80x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 80x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 80x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 80x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 80x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 80x80 mm, PC/ABS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-181-50880
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-50880
EAN/GTIN:
     4031026567372
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
  • Einfache und schnelle Installation durch 1/4-Drehung des Schraubendrehers an den Montagepunkten
  • Kabel werden einfach verlegt und sicher im Verdrahtungskanal gehalten
  • Kein störender Befestigungsanker ragt unter dem Kanalboden hervor
  • Die HTWD-BWR Drahthalteklammern entlasten Kanalstege, besonders an den Ecken und verhindern seitliches Vorwölben
  • Passend für die Verdrahtungskanäle HTWD-PN und HTWD-PW für alle Größen ab 40 mm (Höhe und Breite)
  • Kein Bauraumverlust: fügt sich seitlich in den Kanal ein

Die HTWD-BWR Drahthalteklammern werden an den Montagepunkten der HTWD-PN und HTWD-PW Verdrahtungskanälen verankert. Ihr Einsatz ist besonders bei vertikaler oder über Kopf Verdrahtung zu empfehlen, da die Leitungen vor dem Herausfallen gesichert sind.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
80 mm
Für Kanalhöhe:
80 mm
An Kanalbreite anpassbar:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Drahthalter, Halteklammer, Halteklammer für Verdrahtungskanal, Halteklammern, Kabelhalter, Kabelschläuche, Klammer, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,10*
€ 45,339
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,13*
€ 44,1847
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.