Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthalteklammer 60x80 mm, PC/ABS, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahthalteklammer 60x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 60x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 60x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 60x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 60x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 60x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 60x80 mm, PC/ABS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-181-50680
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-50680
EAN/GTIN:
     4031026567341
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
  • Einfache und schnelle Installation durch 1/4-Drehung des Schraubendrehers an den Montagepunkten
  • Kabel werden einfach verlegt und sicher im Verdrahtungskanal gehalten
  • Kein störender Befestigungsanker ragt unter dem Kanalboden hervor
  • Die HTWD-BWR Drahthalteklammern entlasten Kanalstege, besonders an den Ecken und verhindern seitliches Vorwölben
  • Passend für die Verdrahtungskanäle HTWD-PN und HTWD-PW für alle Größen ab 40 mm (Höhe und Breite)
  • Kein Bauraumverlust: fügt sich seitlich in den Kanal ein

Die HTWD-BWR Drahthalteklammern werden an den Montagepunkten der HTWD-PN und HTWD-PW Verdrahtungskanälen verankert. Ihr Einsatz ist besonders bei vertikaler oder über Kopf Verdrahtung zu empfehlen, da die Leitungen vor dem Herausfallen gesichert sind.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
60 mm
Für Kanalhöhe:
80 mm
An Kanalbreite anpassbar:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, hellermann tyton kabelrinnen, Drahthalter, Halteklammer, Halteklammer für Verdrahtungskanal, Halteklammern, Kabelhalter, Kabelschläuche, Klammer, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,1625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,86*
€ 67,6634
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,81*
€ 66,4139
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,85*
€ 62,8915
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,18*
€ 58,5242
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,25*
€ 51,4675
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.