Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthalteklammer 40x80 mm, PC/ABS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthalteklammer 40x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 40x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 40x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 40x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 40x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 40x80 mm, PC/ABS, schwarz
Drahthalteklammer 40x80 mm, PC/ABS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-181-50480
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-50480
EAN/GTIN:
     4031026567310
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
  • Einfache und schnelle Installation durch 1/4-Drehung des Schraubendrehers an den Montagepunkten
  • Kabel werden einfach verlegt und sicher im Verdrahtungskanal gehalten
  • Kein störender Befestigungsanker ragt unter dem Kanalboden hervor
  • Die HTWD-BWR Drahthalteklammern entlasten Kanalstege, besonders an den Ecken und verhindern seitliches Vorwölben
  • Passend für die Verdrahtungskanäle HTWD-PN und HTWD-PW für alle Größen ab 40 mm (Höhe und Breite)
  • Kein Bauraumverlust: fügt sich seitlich in den Kanal ein

Die HTWD-BWR Drahthalteklammern werden an den Montagepunkten der HTWD-PN und HTWD-PW Verdrahtungskanälen verankert. Ihr Einsatz ist besonders bei vertikaler oder über Kopf Verdrahtung zu empfehlen, da die Leitungen vor dem Herausfallen gesichert sind.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
40 mm
Für Kanalhöhe:
80 mm
An Kanalbreite anpassbar:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, hellermann tyton kabelrinnen, Drahthalter, Halteklammer, Halteklammer für Verdrahtungskanal, Halteklammern, Kabelhalter, Kabelschläuche, Klammer, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.