Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Hutschiene 35 x 15 mm ungelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AD)
Artikel-Nr.:
     C1197-181-47270
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47270
EAN/GTIN:
     4031026258911
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
  • Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715
  • DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS
  • Einfache Befestigung
  • Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt
  • Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz
  • Mit und ohne Bodenlochung erhältlich

Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
2.3 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, hellermann tyton kabelrinnen, Befestigung Verdrahtungskanal, Befestigung von Verdrahtungskanälen, C-Schiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschienen, Kabelführung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kanalbefestigung, Montageschiene, Montageschienen, Profilschiene, Profilschienen, Schiene, Schienen, Tragschienen, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 9,36*
€ 11,14
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,30*
€ 11,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
ab 200 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.