Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange
Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange
Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange
Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange
Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange
Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange
Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange
Spreizniet für Kabelkanal, 6.0 - 6.4 mm, PA6, orange
Artikel-Nr.:
     C1197-181-42500
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-42500
EAN/GTIN:
     4031026567242
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kunststoffspreizniete
  • Zur schraublosen, sicheren und schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle
  • Vibrationsbeständig
  • Einfache und schnelle Verarbeitung mit den Nietsetzwerkzeugen HTWD-RT4 und HTWD-RT6
  • Farbcodierung für eine einfache Zuordnung des passenden Nietsetzwerkzeugs

Die HTWD-R4 und HTWD-R6 Spreiznieten werden eingesetzt, um Verdrahtungskanäle sicher und schnell ohne Schrauben zu befestigen.
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
6.4 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Spreizniete, hellermann spreizniete, spreizniete, Befestigung von Kabelkanal, DUCTAFIX R4, DUCTAFIX R6, Kabelschläuche, Kanalbefestigung, Niete, Nylon-Nieten, Spreizniet, Spreiznieten, Spreizniet für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07352*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10006*
€ 0,11907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09746*
€ 0,11598
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09452*
€ 0,11248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07352*
€ 0,08749
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41564
ab € 68,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.