Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, 2000 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-181-10228
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10228
EAN/GTIN:
     4031026567129
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
  • Besonders breite Stege und Schlitze für größere Kabeldurchmesser
  • Gut geeignet für schwere Kabel durch eine stabile Ausführung der Kanalwände
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Einfache und sichere Befestigung von Zubehör durch Montagepunkte
  • Haltebügel und weiteres Zubehör ragen nicht störend aus dem Kanalboden hervor
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Die HTWD-PW Verdrahtungskanäle sind daher auch mit Deckel, engstehend zu montieren
  • Zusätzliche Haltenase ab einer Höhe von 80 mm, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Der HTWD-PW Verdrahtungskanal wird in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt und ist besonders für Kabel mit größerem Querschnitt geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5198 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 80 x 80 mm, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kabelkanäle, Kabelschläuche, Kanal, Kanäle, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,81616*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 10,49234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,396*
€ 361,04124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 301,28616*
€ 358,53053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,23608*
€ 348,95094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,436*
€ 334,90884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,81616*
€ 299,66123
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.