Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-170-80506
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-80506
EAN/GTIN:
     4031026330488
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
hellermann tyton geflechtschlauch
geflechtschlauch
  • Hergestellt aus robustem Polyester
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Hoch flexibel
  • Gute Abriebfestigkeit

Helagaine HEGPL wird vor allem in der Automobilindustrie im Fahrzeuginnenraum, Motorraum, im Unterbodenbereich und in der Karosserie verwendet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch kunststoff, aufweitbar, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Strumpf, Strümpfe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 0,41558* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,652*
€ 235,20588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,592*
€ 233,94448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,912*
€ 224,80528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,672*
€ 216,18968
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 180,232*
€ 214,47608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,36*
€ 196,7784
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.