Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-170-80504
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-80504
EAN/GTIN:
     4031026323015
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hergestellt aus robustem Polyester
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Hoch flexibel
  • Gute Abriebfestigkeit

Helagaine HEGPL wird vor allem in der Automobilindustrie im Fahrzeuginnenraum, Motorraum, im Unterbodenbereich und in der Karosserie verwendet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3 mm
Bündeldurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch polyester, kabelschlauch, aufweitbar, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Kabelschläuche, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Strumpf, Strümpfe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,86*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,366* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,82*
€ 56,9058
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,76*
€ 52,0744
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
€ 294,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.