Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-170-80503
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-80503
EAN/GTIN:
     4031026330471
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
  • Hergestellt aus robustem Polyester
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Hoch flexibel
  • Gute Abriebfestigkeit

Helagaine HEGPL wird vor allem in der Automobilindustrie im Fahrzeuginnenraum, Motorraum, im Unterbodenbereich und in der Karosserie verwendet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3 mm
Bündeldurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Weitere Suchbegriffe: aufweitbar, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Strumpf, Strümpfe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,32*
  
Preis gilt ab 12.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,2995*
€ 0,35641
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
€ 294,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.