Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 40mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 40mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 40mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 40mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 40mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 40mm
Artikel-Nr.:
     C1197-170-14000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-14000
EAN/GTIN:
     4031026125886
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hergestellt aus robustem Polyester
  • Hoch flexibel
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Sehr hohe Oberflächenabdeckung
  • 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt

Anwendung finden die flexiblen Helagaine HEGP Geflechtschläuche im Automobilbereich, Maschinenbau sowie in Schaltschränken und bei elektrischen Geräten für den Abriebschutz. Die offene Struktur vermeidet Temperaturstau. Helagaine HEGP erfüllt die Anforderungen von EN 45545-2 und ist daher für den Einsatz im Schienenfahrzeugbau sehr gut geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Bündeldurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch polyester, kabelschlauch, aufweitbar, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Schutzschlauch, Strumpf
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,80*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,75*
€ 9,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
€ 294,74*
Zubehör
Hsgm
2700100190
€ 100,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.