Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverschließbarer Kabelschutz auf Rolle, schwarz, PET, Nennmaß 30mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wiederverschließbarer Kabelschutz auf Rolle, schwarz, PET, Nennmaß 30mm
Wiederverschließbarer Kabelschutz auf Rolle, schwarz, PET, Nennmaß 30mm
Wiederverschließbarer Kabelschutz auf Rolle, schwarz, PET, Nennmaß 30mm
Artikel-Nr.:
     C1197-170-05300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-05300
EAN/GTIN:
     4031026266688
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Wiederverschließbarer Kabelschutz aus Polyester
  • Sehr elastisch, passt genau um das Bündelgut
  • Haken und Ösensystem, auch nachträglich montierbar
  • Hohe Abriebfestigkeit

HELAHOOK Kabelschutz findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, in der Luftfahrtindustrie, beim Schiff- und Schienenfahrzeugbau sowie bei der Konfektionierung von Kabelbäumen. HELAHOOK eignet sich auch für den wiederholten Einsatz bei Veranstaltungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, geflechtschlauch polyester, kabelschlauch, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Hellermann, HellermannTyton, Hohlgeflecht, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelschutz mit Klettverschluss, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, klettgewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflecht, selbstschließend, Strumpf, Strümpfe, Tyton, Wiederverschließbar, Wiederverschliessbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 20,0944* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 562,32*
€ 669,1608
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 554,31*
€ 659,6289
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 540,80*
€ 643,552
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 527,67*
€ 627,9273
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 502,36*
€ 597,8084
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28412
ab € 0,2774*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
115-40200
ab € 0,2104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.