Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 150 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz mit weißen Fäden, 150 m
Artikel-Nr.:
     3517I-25854812
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01100
EAN/GTIN:
     4031026404301
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Selbstschließender Schutzschlauch aus Polyester
  • Sehr guter Schutz gegen Abrieb
  • Ideal für die nachträgliche Installation
  • Leichtes, einfaches anbringen und entfernen
  • Jederzeit zugänglich für Wartung, Reparatur und Inspektion
  • Wenige Durchmesser für einen breiten Anwendungsbereich

Helagaine Twist-In-FR eignet sich vor allem für Bereiche, in denen hohe Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden, wie zum Beispiel Schienenfahrzeugbau, Luftfahrt und Schiffbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
mehrfarbig
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-50 °C | 125 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermanntyton pet geflechtschlauch, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Hellermann, HellermannTyton, Hohlgeflecht, Kabelbündelhalter, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Kunststoffgeflechtschlauch, offene Geflechtschläuche, offene mechanische Schutzschläuche, offener Geflechtschlauch, offener mechanischer Schutzschlauch, Rundgeflecht, selbsteinrollende Geflechtschläuche, selbsteinrollender Geflechtschlauch, selbstschließend, selbstschließende Geflechtschläuche, selbstschliessende Geflechtschläuche, selbstschließender Geflechtschlauch, selbstschliessender Geflechtschlauch, Strumpf, Strümpfe, Tyton
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,29667*
€ 3,82667*
24 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 3,83*
19 Tage
unbekannt
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 4,04*
23 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,21*
26 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 3,82667*
€ 4,55374
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,29667*
€ 3,92304
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 574,0005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.