Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-170-00090
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-00090
EAN/GTIN:
     4031026125480
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelziehstrumpf
Schutzschlauch
  • Hergestellt aus stabilem Polyester
  • Hoch flexibel
  • Hohe Aufweitrate
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Gute Abriebfestigkeit
  • 6 Größen für die Durchmesser von 3-70 mm für eine optimale Passform

Helagaine HEGPX wird überall dort angewendet, wo eine höhere Dehnungsrate gefordert ist. Besonders geeignet ist HEGPX für den Einsatz im Automobilbereich, im Schienenfahrzeugbau, im Schaltschrankbau und in kleineren Elektrogeräten.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermann geflechtschlauch 100m, kabelziehstrumpf, hellermanntyton kabelziehstrumpf, aufweitbar, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Strumpf, Strümpfe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5409*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7709*
€ 2,10737
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5409*
€ 1,83367
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,49*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.