Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 50mm, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 50mm, grau
IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 50mm, grau
IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 50mm, grau
IWS Wellrohre, Material PE, Nennmaß 50mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-169-22501
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22501
EAN/GTIN:
     4031026638201
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
  • Sehr flexibel
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Kompatibel mit den CTCC IWS-Wellrohrhaltern
  • Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
  • Halogenfrei
  • Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich

IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
53.6 mm
Innendurchmesser:
47.8 mm
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Einsatztemperatur:
-50 °C | 80 °C
Biegeradius, statisch:
100 mm
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, IWS, Kabelschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Wellrohre, Wellschlauch IWS, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,37*
€ 6,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.