Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter PG11/PG9, Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konverter PG11/PG9, Messing vernickelt
Konverter PG11/PG9, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1197-166-51009
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-51009
EAN/GTIN:
     4031026320472
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Gewinde-Konverter
  • Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer
  • Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden

Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,84*
€ 52,1696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.