Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter M16/PG9, Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konverter M16/PG9, Messing vernickelt
Konverter M16/PG9, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1197-166-51006
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-51006
EAN/GTIN:
     4031026320441
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Gewinde-Konverter
  • Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer
  • Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden

Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,03*
€ 76,1957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,72*
€ 71,0668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,45*
€ 69,5555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,32*
€ 68,2108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,83*
€ 58,1077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.