Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Endverschluss für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50803
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50803
EAN/GTIN:
     4031026320038
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
  • Zum Verschließen von Schlauchenden, wenn keine Verschraubung eingesetzt wird
  • Ermöglicht eine ebene Einführung der Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Temperatur:
-50 °C | 135 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, endtülle, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,641*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,321*
€ 2,76199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,241*
€ 2,66679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,111*
€ 2,51209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,031*
€ 2,41689
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11206
ab € 2,79*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11505
ab € 7,53*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11908
ab € 1,3764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.