Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55932539 Herst.-Nr.: 166-50700 EAN/GTIN: 4031026321202 |
| | |
|
| | |
| - Leicht und schnell zu verabeiten - für Metallschläuche
- Mit integriertem Deckel
- Kann mit Schrauben befestigt werdenKann in C-förmigen Tragschienen verwendet werden
Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 16 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelbefestigung, klemmschellen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,739* | € 1,049* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,74* | € 1,05* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,74* | € 1,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,18* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,837* | € 1,187* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|