Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt
90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt
90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50002
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50002
EAN/GTIN:
     4031026309583
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • IP68 wenn eine zusätzliche Dichtung verwendet wird

Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
sonstige
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
46.0 mm
Gesamthöhe:
46.0 mm
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, winkel schlauchverschraubung, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,497*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,27*
€ 124,0813
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,03*
€ 121,4157
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,31*
€ 113,4189
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,60*
€ 110,194
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,497*
€ 101,74143
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.