Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M40
Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M40
Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M40
Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M40
Artikel-Nr.:
     C1197-166-41605
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41605
EAN/GTIN:
     4031026513638
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Mehrteilige Edelstahl-Verschraubung (SS316) inkl. elastomerer Dichtung
  • Abgerundete Ecken, glatte Oberfläche und keine Stellen in denen sich Lebensmittel oder andere Substanzen sammeln bzw. Bakterien wachsen nach EN Standard
  • Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden
  • Verwendbar für PSRSC-Schläuche

Gerade Verschraubung aus korrosionsbeständigem Edelstahl (SS316) mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
16.0 mm
Einteilig:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
58.4 mm
Farbe:
sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, kabelverschraubung edelstahl, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kabelschutzrohr, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.