Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Artikel-Nr.:
     C1197-166-41205
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41205
EAN/GTIN:
     4031026411019
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
  • Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden
  • Verwendbar für PSRSC-Schläuche

90°-Metallverschraubung mit starrem Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14.0 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m25 ip68, winkel schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kabelschutzrohr, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.