Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-32001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-32001
EAN/GTIN:
     4031026307916
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen)
  • Flammenbeständig
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Gute Flexibilität
  • Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet
  • Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren
  • Für den Außeneinsatz geeignet
  • Farbe: Schwarz

Flexibler Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit glattem thermoplastischem Außenmantel. Dieser Schlauch ist geeignet für Maschinenwerkzeuge oder Außeninstallationen, bei denen niedrige oder hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Außendurchmesser:
14.2 mm
Innendurchmesser:
10.0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Olefin
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-60 °C | 150 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
40 mm
Gewicht:
0.2 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, hellermann metallschlauch, metallschlauch, metallschutzschlauch id 10mm, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 6,1288* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,65*
€ 211,4035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,51*
€ 210,0469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,94*
€ 202,2286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,13*
€ 197,6947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,22*
€ 182,3318
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 157,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.