Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-31907
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31907
EAN/GTIN:
     4031026307879
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen)
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Gute Flexibilität
  • Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet
  • Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren
  • Für den Außeneinsatz geeignet

Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit glattem Außenmantel ist geeignet für Maschinenwerkzeuge und Außeninstallationen, die flüssigkeitsdicht sein müssen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
47.9 mm
Innendurchmesser:
40.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 °C | 105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
230 mm
Gewicht:
1.24 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, hellermann metallschlauch, metallschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,9725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 21,1589* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 602,4625*
€ 716,93038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 594,0525*
€ 706,92248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,2625*
€ 673,85238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 546,7925*
€ 650,68308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 528,9725*
€ 629,47728
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 158,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.