Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-31904
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31904
EAN/GTIN:
     4031026307848
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen)
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Gute Flexibilität
  • Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet
  • Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren
  • Für den Außeneinsatz geeignet

Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit glattem Außenmantel ist geeignet für Maschinenwerkzeuge und Außeninstallationen, die flüssigkeitsdicht sein müssen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
26.4 mm
Innendurchmesser:
21.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 °C | 105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
100 mm
Gewicht:
0.5 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, metallschlauch, installationskanal schwarz, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,8012* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,20*
€ 332,248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,62*
€ 330,3678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,35*
€ 319,3365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,00*
€ 312,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,03*
€ 291,5857
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 162,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.