Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Artikel-Nr.:
     3517B-95066654
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31903
EAN/GTIN:
     4031026307831
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen)
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Gute Flexibilität
  • Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet
  • Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren
  • Für den Außeneinsatz geeignet

Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit glattem Außenmantel ist geeignet für Maschinenwerkzeuge und Außeninstallationen, die flüssigkeitsdicht sein müssen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21.1 mm
Innendurchmesser:
16.0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 °C | 105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
65 mm
Gewicht:
0.41 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, hellermann metallschlauch, metallschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,62*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 7,65*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,6088*
€ 7,9288*
20 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 8,51*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 9,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 190,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 158,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.