Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Metallschlauch schwarz mit Kunststoffmantel 25m
Artikel-Nr.:
     3517A-75066652
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31902
EAN/GTIN:
     4031026307824
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Flüssigkeitsdicht (IP68 und IP96k mit LTS Verschraubungen)
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Gute Flexibilität
  • Glatter Außenmantel, der beim Biegen keine Falten bildet
  • Beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Säuren
  • Für den Außeneinsatz geeignet

Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit glattem Außenmantel ist geeignet für Maschinenwerkzeuge und Außeninstallationen, die flüssigkeitsdicht sein müssen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
17.8 mm
Innendurchmesser:
12.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Einsatztemperatur:
-20 °C | 105 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
Gewicht:
0.31 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, metallschlauch, installationskanal schwarz, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,35*
20 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 7,38*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,1496*
€ 7,6496*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 8,32*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 8,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 183,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 161,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.