Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde
Artikel-Nr.:
     C1197-166-31603
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31603
EAN/GTIN:
     4031026307664
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Mehrteilige 90° Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
  • Hervorragende Zugfestigkeit

90°-Verschraubung, Außengewinde, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Gewindelänge:
13.0 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, kabelverschraubung ip65 m20, winkel schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.