Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, drehendes Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, drehendes Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, drehendes Gewinde
Metallverschraubung Kompressionsverschraubung, drehendes Gewinde
Artikel-Nr.:
     C1197-166-31505
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31505
EAN/GTIN:
     4031026307626
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Installationskanal
Kabelkanal
  • Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
  • Hervorragende Zugfestigkeit
  • Außengewinde drehbar

Drehendes Außengewinde, Messing vernickelt mit Stahlring.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26 mm
Gewindelänge:
13.0 mm
Gesamtlänge:
56.9 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Einsatztemperatur:
-50 °C | 135 °C
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung polyamid m32x1.5, anschluss stück, pe anschlussstück, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,905*
€ 57,00695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,125*
€ 53,69875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,435*
€ 51,68765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,715*
€ 50,83085
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.