Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95059344 Herst.-Nr.: 166-31104 EAN/GTIN: 4031026307152 |
| | |
|
| | |
| - Mehrteilige Verschraubung mit Außengewinde
- Außengewinde am Hauptteil
- Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden
Drehendes Außengewinde, Messing vernickelt mit Stahlring. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 20 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 54 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | ja | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M20 x 1,5 | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 15.3 mm | Gewindelänge: | 10.0 mm | Gesamtlänge: | 35.5 mm | Gesamthöhe: | 24 mm | Einsatztemperatur: | -100 °C | 300 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubung m20, kabelschlauch, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,271* | € 5,611* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,28* | € 5,62* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,33* | € 5,67* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,29* | € 5,70* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,431* | € 5,771* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|