Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch mit PVC-Mantel, 50 mm, schwarz, 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 50 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 50 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 50 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 50 mm, schwarz, 25 m
Metallschlauch mit PVC-Mantel, 50 mm, schwarz, 25 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30707
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30707
EAN/GTIN:
     4031026306780
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel
  • Gut beständig gegen Laugen, Säuren und Chemikalien
  • Farbe: Schwarz

Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel wird im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
55.0 mm
Innendurchmesser:
48.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
90 mm
Gewicht:
1.05 kg/m
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, elektroinstallationsrohr stahl, kabelschlauch, installationskanal schwarz, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,94*
€ 26,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,52*
€ 25,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,86*
€ 23,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,70*
€ 22,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,86*
€ 21,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 162,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.