Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung Einführungsbuchse, Nennmaß 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung Einführungsbuchse, Nennmaß 12mm
Metallverschraubung Einführungsbuchse, Nennmaß 12mm
Metallverschraubung Einführungsbuchse, Nennmaß 12mm
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30501
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30501
EAN/GTIN:
     4031026306582
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
  • Befestigungselement für das Schlauchende
  • Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
  • Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
15.5 mm
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubungen messing, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,191*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,031*
€ 3,60689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,871*
€ 3,41649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,761*
€ 3,28559
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30101
ab € 1,7882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.