Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung starres Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung starres Außengewinde
Metallverschraubung starres Außengewinde
Metallverschraubung starres Außengewinde
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30328
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30328
EAN/GTIN:
     4031026306315
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Mehrteilige Verschraubung mit Außengewinde
  • Sehr beständig gegen Korrosion und Rost
  • Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
  • Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden

Starres Außengewinde, korrosionsbeständiger Edelstahl.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
44.8 mm
Gewindelänge:
15.0 mm
Gesamtlänge:
44.5 mm
Gesamthöhe:
58 mm
Einsatztemperatur:
-100 °C | 600 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, kabelverschraubung m50, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,08*
€ 532,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,93*
€ 525,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,69*
€ 506,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,87*
€ 490,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,79*
€ 451,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.