Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung starres Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung starres Außengewinde
Metallverschraubung starres Außengewinde
Metallverschraubung starres Außengewinde
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30323
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30323
EAN/GTIN:
     4031026306261
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Mehrteilige Verschraubung mit Außengewinde
  • Sehr beständig gegen Korrosion und Rost
  • Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
  • Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden

Starres Außengewinde, korrosionsbeständiger Edelstahl.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Gewindelänge:
10.0 mm
Gesamtlänge:
25.0 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Einsatztemperatur:
-100 °C | 600 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, kabelverschraubung m16, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.