Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-166-25706
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25706
EAN/GTIN:
     4031026305844
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen
  • Mit integriertem Deckel
  • Kann mit Schrauben befestigt werden
  • Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelbefestigung, klemmschellen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,982*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,072*
€ 4,84568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,932*
€ 4,67908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,812*
€ 4,53628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,612*
€ 4,29828
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11909
ab € 1,9264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.