Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur
Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur
Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur
Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur
Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur
Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur
Kennzeichnungspfeil 62.5x4.7 mm natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-41119
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-41119
EAN/GTIN:
     5022660301889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern
  • Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip
  • AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 50
  • AT2 für 8 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85
  • AT3 für 14 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85
  • Individuell bedruckte Schilder und Pfeile auf Anfrage erhältlich

Die Kennzeichnungsschilder und -plättchen eignen sich zur Kennzeichnung von Kabelbäumen, Leitungsbündeln und anderen Objekten vor und nach der Montage. Mit Kabelbindern in beliebigen Längen kann eine Befestigung am Bündelgut erfolgen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
62.5 mm
Breite:
4.70 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0837*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.