Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15972785
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-15300
EAN/GTIN:
     4031026209043
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • Einteiliger Befestigungssockel für Flachbandleitungen und runde Kabel
  • Erhöhte Montagefläche sorgt für eine ordnungsgemäße Verklebung
  • Schnelle und einfache Installation
  • Kann geöffnet und wieder verwendet werden
  • Leitungen werden durch weiche Halterungen sanft befestigt

FKH Sockel werden zum Befestigen von Flachbandkabel in der Informationselektronik, in der Unterhaltungselektronik oder zum Anschließen von Sensoren verwendet. Da jedes Installationsszenario individuell ist, sind FKH Sockel in verschiedenen Abmessungen erhältlich und können als selbstklebende und / oder schraubbare Versionen geliefert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
35.0 mm
Breite:
25.0 mm
Befestigungsart:
kleben
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 °C | 80 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Abdeckungen, abgerundete Kanten, Clip-Verschluss, FKH, Flachbandhalter, Flachkabel, flachkabel, Flachkabelhalter, Flügelverschluss, Halter, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelclip, kabel-clips, kabelklipse, kabel-klipse, Kabelschellen, PC, Server, Snapper, trockene Bereiche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,085*
€ 1,335*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,1064*
€ 1,3564*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1294*
€ 1,3794*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,40*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1489*
€ 1,4089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.