Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben, Ø3.1 mm, L=31.0mm, W=25.0mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     C1197-151-15250
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-15250
EAN/GTIN:
     4031026208954
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • Einteiliger Befestigungssockel für Flachbandleitungen und runde Kabel
  • Erhöhte Montagefläche sorgt für eine ordnungsgemäße Verklebung
  • Schnelle und einfache Installation
  • Kann geöffnet und wieder verwendet werden
  • Leitungen werden durch weiche Halterungen sanft befestigt

FKH Sockel werden zum Befestigen von Flachbandkabel in der Informationselektronik, in der Unterhaltungselektronik oder zum Anschließen von Sensoren verwendet. Da jedes Installationsszenario individuell ist, sind FKH Sockel in verschiedenen Abmessungen erhältlich und können als selbstklebende und / oder schraubbare Versionen geliefert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
31.0 mm
Breite:
25.0 mm
Befestigungsart:
kleben
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 °C | 80 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel hellermann, Abdeckungen, abgerundete Kanten, Clip-Verschluss, FKH, Flachbandhalter, Flachkabel, flachkabel, Flachkabelhalter, Flügelverschluss, Halter, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelclip, kabel-clips, kabelklipse, kabel-klipse, Kabelschellen, PC, Server, Snapper, trockene Bereiche
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6091*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6091*
€ 0,72483
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.