Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 25x25 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Klebesockel 25x25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-13601
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13601
EAN/GTIN:
     5022660314827
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen
  • Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage
  • Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet
  • Bietet Potential zur Prozessoptimierung
  • Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich
  • Kostengünstige Lösung und einfache Installation
  • Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen

Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8.0 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Abdeckungen, Befestigungsplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelclip, Kabelclip selbstklebend, Kabelschellen, Kabelsockel, Klebesockel, Schraubsockel, Snapper, Sockel, Sockel mit Kleber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,21181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5798*
€ 0,68996
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.