Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 13x13 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesockel 13x13 mm, natur
Klebesockel 13x13 mm, natur
Klebesockel 13x13 mm, natur
Klebesockel 13x13 mm, natur
Klebesockel 13x13 mm, natur
Klebesockel 13x13 mm, natur
Klebesockel 13x13 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-13018
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13018
EAN/GTIN:
     5022660314551
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Selbstklebender Sockel zur schnellen und einfachen Montage
  • Befestigungslösung ohne zusätzlichen Kabelbinder
  • Bietet Potential zur Prozessoptimierung
  • Entwickelt, um Schläuche, Leitungen und Kabelbündel zu halten
  • Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich
  • Es können zwei Typen von Kleber angeboten werden

Die RA Befestigungssockel sind eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen und das Schrauben inakzeptabel ist. RA Befestigungssockel benötigen keinen zusätzlichen Kabelbinder. Sie bieten Potential zur Prozessoptimierung in der Automobilindustrie, im Bereich Nutzfahrzeuge oder im Gewerbebau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Abdeckungen, Flachbandkabel, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Klebeschelle, Klebeschellen, Konsole, Rundkabel, Snapper, Sockel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2291*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-13021
ab € 0,4291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13019
ab € 0,2965*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13020
ab € 0,3291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13119
ab € 0,4691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.