Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 26x23 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 26x23 mm, natur
Klebesockel 26x23 mm, natur
Klebesockel 26x23 mm, natur
Klebesockel 26x23 mm, natur
Klebesockel 26x23 mm, natur
Klebesockel 26x23 mm, natur
Artikel-Nr.:
     108EL-1903433
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-12819
EAN/GTIN:
     4031026122205
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Einfache Befestigung für Schläuche, Leitungen und Kabelbündel
  • Klebesockel kann zusätzlich geschraubt werden
  • Flachbügel für festen Halt, aber wieder zu öffnen

Die Flachbandkabelhalter kommen überall dort zum Einsatz, wo Flachkabel verwendet werden wie z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in hochwertigen PCs und Servern sowie in der Haustechnik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3.0 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Abdeckungen, Befestigungsplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelclip, Kabelclip selbstklebend, Kabelschellen, Kabelsockel, Klebesockel, Schraubsockel, Snapper, Sockel, Sockel mit Kleber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,4828*
€ 0,6475*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5446*
€ 0,7046*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54952*
€ 0,71952*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5664*
€ 0,7264*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5762*
€ 0,7462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.