Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 40x40 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Klebesockel 40x40 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-10916
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10916
EAN/GTIN:
     4031026413808
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich
  • Perfekt in Kombination mit Q-tie Kabelbindern
  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Sichert den Kabelbinder in vertikaler Position, sodass bei der Installation beide Hände frei sind

Q-Mount Montagesockel können ideal mit unseren Q-tie Kabelbindern kombiniert werden. Sie sind perfekt für alle Anwendungen die eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung erfordern. Unsere selbstklebenden Q-Mounts eignen sich für Anwendungen, bei denen Schrauben, Bolzen oder Bohrlöcher zur Befestigung nicht zur Verfügung stehen oder nicht gewünscht sind.
Weitere Informationen:
Länge:
40.0 mm
Breite:
40.0 mm
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.4 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 60 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5935*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7982*
€ 0,94986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7535*
€ 0,89667
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7335*
€ 0,87287
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5935*
€ 0,70627
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.