Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 30x30 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-45949620
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10915
EAN/GTIN:
     4031026413785
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich
  • Perfekt in Kombination mit Q-tie Kabelbindern
  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Sichert den Kabelbinder in vertikaler Position, sodass bei der Installation beide Hände frei sind

Q-Mount Montagesockel können ideal mit unseren Q-tie Kabelbindern kombiniert werden. Sie sind perfekt für alle Anwendungen die eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung erfordern. Unsere selbstklebenden Q-Mounts eignen sich für Anwendungen, bei denen Schrauben, Bolzen oder Bohrlöcher zur Befestigung nicht zur Verfügung stehen oder nicht gewünscht sind.
Weitere Informationen:
Länge:
30.0 mm
Breite:
30.0 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.1 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 60 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4491*
€ 0,5791*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4386*
€ 0,5795*
4 Tage
1900
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4409*
€ 0,5796*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4546*
€ 0,5846*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,4424*
€ 0,5858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.