Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 40x40 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Befestigungssockel 40x40 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-10903
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10903
EAN/GTIN:
     4031026413730
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz
  • Mit zwei Schrauben zu befestigen
  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Extra schnelle und flexible Montage in Kombination mit Q-tie Kabelbindern

Q-Mount Montagesockel sind ideal für das Halten unserer innovativen Q-tie Kabelbinder geeignet. Sie eignen sich für alle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und dauerhafte Fixierung erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
40.0 mm
Breite:
40.0 mm
Höhe:
5.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, kabelbinder braun, selbstklebende kabelschellen, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5482*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7482*
€ 0,89036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.