Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 20x20 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
Artikel-Nr.:
     5382E-382323
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10901
EAN/GTIN:
     4031026413693
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Besondere Form der Kabelbandaufnahme hält den Q-tie Kabelbinder während der Montage an seinem Platz
  • Mit zwei Schrauben zu befestigen
  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Extra schnelle und flexible Montage in Kombination mit Q-tie Kabelbindern

Q-Mount Montagesockel sind ideal für das Halten unserer innovativen Q-tie Kabelbinder geeignet. Sie eignen sich für alle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und dauerhafte Fixierung erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
20.0 mm
Breite:
20.0 mm
Höhe:
3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.0 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,30*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2338*
€ 0,3138*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2534*
€ 0,3334*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2587*
€ 0,3387*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,252*
€ 0,3395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-10911
ab € 0,23*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10904
ab € 0,3076*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10914
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.