Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement, Ø9.0 mm, Bündeldurchmesser Dmin=19.3mm, Dmax=36.10mm, M8, schwarz, 150ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungselement, Ø9.0 mm, Bündeldurchmesser Dmin=19.3mm, Dmax=36.10mm, M8, schwarz, 150ST
Befestigungselement, Ø9.0 mm, Bündeldurchmesser Dmin=19.3mm, Dmax=36.10mm, M8, schwarz, 150ST
Befestigungselement, Ø9.0 mm, Bündeldurchmesser Dmin=19.3mm, Dmax=36.10mm, M8, schwarz, 150ST
Befestigungselement, Ø9.0 mm, Bündeldurchmesser Dmin=19.3mm, Dmax=36.10mm, M8, schwarz, 150ST
Befestigungselement, Ø9.0 mm, Bündeldurchmesser Dmin=19.3mm, Dmax=36.10mm, M8, schwarz, 150ST
Artikel-Nr.:
     C1197-151-03548
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03548
EAN/GTIN:
     4031026676395
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Aufbauend auf der Ratchet P-Clamp Familie bietet die Center Mount Ratchet Clamp (CMRC) Familie eine schnelle und vielseitige Installation von Leitungen, Schläuchen und Kabeln
  • Konzipiert für verschiedene Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist oder wenn eine versetzte Montage nicht ideal ist
  • Je nach Variante kann die CMRC mit einer M6/M8/M10-Schraube angeschraubt oder mit einem M8-Gewindebolzen befestigt werden
  • Die Varianten zur Bolzenbefestigung ermöglichen eine zeitsparende Montage mit sicherem Halt.

Die Familie der Inline-Ratschenklemmen eignet sich perfekt, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht oder wenn versetzte Befestigungsmöglichkeiten nicht ideal sind. Sie lässt sich leicht auf vorhandene Gewindestangen aufdrehen, so dass keine zusätzlichen Befestigungen erforderlich sind. Das robuste Design und die langlebigen Materialien machen sie ideal für schwere Anwendungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die einteilige, verstellbare Klemme kann von Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen werden. Die Lösefunktion ermöglicht ein einfaches und zerstörungsfreies Entfernen der Kabel mit einem Schlitzschraubendreher. Dadurch kann die Schelle wiederverwendet werden, ohne dass Bolzen oder Schrauben entfernt oder ausgetauscht werden müssen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Snapper
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.