Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3teiliger Kabelhalter 3xD16.5 (Deckel) für Bündeldurchmesser 11,5mm für - Schweißbolzenbefestigung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3teiliger Kabelhalter 3xD16.5 (Deckel) für Bündeldurchmesser 11,5mm für - Schweißbolzenbefestigung
3teiliger Kabelhalter 3xD16.5 (Deckel) für Bündeldurchmesser 11,5mm für - Schweißbolzenbefestigung
3teiliger Kabelhalter 3xD16.5 (Deckel) für Bündeldurchmesser 11,5mm für - Schweißbolzenbefestigung
Artikel-Nr.:
     C1197-151-03031
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03031
EAN/GTIN:
     4031026629674
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Einfache und sichere Rohr- oder Kabebefestigung
  • Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen
  • Für Anwendungen die die belastbarkeit von Metalteilen benötigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hellermann tyton kabelhalter, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Schelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,7978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,572*
€ 449,31068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,38*
€ 433,6122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,152*
€ 415,49088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,272*
€ 403,73368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,12*
€ 379,7528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.