Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Klebesockel 30x30mm QM30APT-A weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-151-02973
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02973
EAN/GTIN:
     4031026626024
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar
  • Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern
  • Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position
  • Montageprozesse werden vereinfacht
  • Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt
  • Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen

Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Länge:
30.0 mm
Breite:
30.0 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelhalter, Kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,45*
€ 129,0555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,65*
€ 126,9135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,19*
€ 121,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,83*
€ 119,9877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,68*
€ 104,3392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.