Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell für das ZieglerProfil designed mit einer T-Nut von 13 mm und einem Außenmaß von 45 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-151-02942
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02942
EAN/GTIN:
     4031026624730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
  • Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden
  • Kann mehrmals montiert und demontiert werden
  • Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm
  • Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert
  • Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120
  • Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden

Für Konstruktionsprofile von allen Namenhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20, 30 x 30 mm 40 x 40 mm und 45 x 45 mm.Dadurch das kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM1W13PT3.5 ist speziell auf das Ziegler Profil mit einer Nutbreite von 13 mm und Außenabmaßen von 45 mm abgestimmt.
Weitere Informationen:
Länge:
17.5 mm
Breite:
22.5 mm
Höhe:
13.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.0 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,7808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,84*
€ 555,5396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 466,33*
€ 554,9327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,64*
€ 530,3116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,25*
€ 496,5275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,40*
€ 464,576
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-02858
ab € 353,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.