Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52754611 Herst.-Nr.: 151-02858 EAN/GTIN: 4031026620299 |
| | |
|
| | |
| - Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden
- Kann mehrmals montiert und demontiert werden
- Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm
- Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert
- Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120
- Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden
Für Konstruktionsprofile von allen namhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20, 30 x 30 mm 40 x 40 mm und 45 x 45 mm.Dadurch das kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM2W10PT6 ist speziell auf das Bosch Rexroth Profil mit einer Nutbreite von 10 mm und Außenabmaßen von 45 mm abgestimmt. Weitere Informationen: | | Länge: | 17.5 mm | Breite: | 22.5 mm | Höhe: | 9.3 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 8.0 mm | Befestigungsart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -40 °C | 105 °C | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Schraubsockel, Sockel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 366,19* | € 417,18* | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 354,15* | € 417,18* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 369,355* | € 420,925* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 373,60* | € 426,00* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 392,54* | € 444,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,73238* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|